Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild,langnachleuchtend, Notausgang links, Richtungsangabe aufwärts, K DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 7010 E002 + Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild,langnachleuchtend, Notausgang links, Richtungsangabe aufwärts, K DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 7010 E002 + Zusatzzeichen
Fluchtwegschild,langnachleuchtend, Notausgang links, Richtungsangabe aufwärts, K DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 7010 E002 + Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     C158H-440.3026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.3026
EAN/GTIN:
     4044589441690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang links mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 7010 E002 + Zusatzzeichen
Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
  • Größe (BxH): 40,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Material:
Hart-PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
40,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Rettungsweg links Treppe aufwärts, Rettungsweg links aufwärts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausgang links, Richtungsangabe aufwärts, DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen, ASR A1.3 7010 E002 + Zusatzzeichen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.3025
ab € 6,45*
Ähnlich
Wolk
15.3025
ab € 6,43*
Ähnlich
Wolk
15.3026
ab € 10,06*
Ähnlich
Wolk
38.3025
ab € 4,89*
Ähnlich
Wolk
38.3026
ab € 8,27*
Ähnlich
Wolk
15.3051
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.