Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fluchtwegschild
>
Artikel
Fluchtwegschild,langnachl., Notausgang rechts, Richtungsangabe rechts abwärts, K DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-440.3043
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
44.3043
EAN/GTIN:
4044589440990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts abwärts DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts abwärts
Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
Größe (BxH): 40,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Material:
Hart-PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
40,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Rettungs- und Fluchtwegkennzeichnung
>
Fluchtwegschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fluchtwegschild
,
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 Notausgang rechts mit Pfeil
,
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 Notausgang rechts mit Pfeil
,
Rettungsweg rechts
,
Rettungszeichen rechts
,
Rettungsweg rechts Treppe abwärts
,
Rettungsweg rechts abwärts
,
alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff
,
notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild
,
rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil kunststof...
,
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
,
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
,
DIN 67510-4, Klasse C
,
wolk
,
Warnschilder
,
Strahlenschutz
,
Strahlenschuztverordnungen
,
Strahlenkennzeichnungen
,
Strahlenschutz-Kontrollbereich
,
Strahlenschutz-Röngten
,
Strahlenschutz-Radioaktiv
,
Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notausgang rechts, rechts abwärts, langnachleuchtend, Kunststoff, 30 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Wolk
44.3042
ab € 6,46*
Ähnlich
Rettungsschild Rettungsweg rechts abwärts, Alu langnachleuchtend, 30x15cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
15.3042
ab € 6,41*
Ähnlich
Rettungsschild Rettungsweg rechts abwärts, Alu langnachleuchtend, 40x20cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
15.3043
ab € 10,06*
Ähnlich
Rettungsschild Rettungsweg rechts abwärts, Folie langnachleuchtend, 30x15cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
38.3042
ab € 4,89*
Ähnlich
Rettungsschild Rettungsweg rechts abwärts, Folie langnachleuchtend, 40x20cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
38.3043
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen