Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladentürschild, Text: nach Wahl, mit verstellbarer Uhranzeige, (BxH): 21 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladentürschild, Text: nach Wahl, mit verstellbarer Uhranzeige, (BxH): 21 x 30 cm
Ladentürschild, Text: nach Wahl, mit verstellbarer Uhranzeige, (BxH): 21 x 30 cm
Ladentürschild, Text: nach Wahl, mit verstellbarer Uhranzeige, (BxH): 21 x 30 cm
Ladentürschild, Text: nach Wahl, mit verstellbarer Uhranzeige, (BxH): 21 x 30 cm
Ladentürschild, Text: nach Wahl, mit verstellbarer Uhranzeige, (BxH): 21 x 30 cm
Ladentürschild, Text: nach Wahl, mit verstellbarer Uhranzeige, (BxH): 21 x 30 cm
Ladentürschild, Text: nach Wahl, mit verstellbarer Uhranzeige, (BxH): 21 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-460.5871
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     46.5871
EAN/GTIN:
     4044589441126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder privatgr...
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Ladentürschild mit Uhranzeige Zeiger blau
Ladentürschild - Ich bin gleich wieder für Sie da

Plexiglasschild mit dem Text:

Ich bin gleich wieder für Sie da

ODER

mit Text / Logo nach Wahl

  • mit manuell einstellbarer Uhranzeige
  • zur besseren Lesbarkeit weiß hinterdruckt
  • Befestigung durch mitgelieferte Saugnäpfe

  • Material: 3,0 mm Acrylglas transparent
  • Größe (BxH): 21,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Acrylglas
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
Saugnapf
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Text:
Text nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Acrylglas
Breite:
21,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.