Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben aus Acrylglas Kleinbuchstaben a-z, Farbe: schwarz, Höhe: 20 cm Version: 11 - k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstaben aus Acrylglas Kleinbuchstaben a-z, Farbe: schwarz, Höhe: 20 cm Version: 11 - k
Buchstaben aus Acrylglas Kleinbuchstaben a-z, Farbe: schwarz, Höhe: 20 cm Version: 11 - k
Buchstaben aus Acrylglas Kleinbuchstaben a-z, Farbe: schwarz, Höhe: 20 cm Version: 11 - k
Buchstaben aus Acrylglas Kleinbuchstaben a-z, Farbe: schwarz, Höhe: 20 cm Version: 11 - k
Buchstaben aus Acrylglas Kleinbuchstaben a-z, Farbe: schwarz, Höhe: 20 cm Version: 11 - k
Buchstaben aus Acrylglas Kleinbuchstaben a-z, Farbe: schwarz, Höhe: 20 cm Version: 11 - k
Artikel-Nr.:
     C158H-460.6310.11
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     46.6310.11
EAN/GTIN:
     4044589567727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten a-z
Buchstaben aus Acrylglas Kleinbuchstaben a-z

Ausgewählte Version: 11 - k

Zahlen und Buchstaben aus Acrylglas

Individuelle Gestaltung mit unseren hochwertigen Acrylglas-Zahlen und -Buchstaben.

Kreieren Sie eigene Schriftzüge, Hausnummern, Nummerierungen und mehr in verschiedenen Farben und Größen.

  • viele Gestaltungsmöglichkeiten dank unterschiedlicher Farben und Größen
  • Ideal für Hausnummern, Schriftzüge, Geburtstage und mehr
  • selbstklebend

Größen: 8,0 cm, 15,0 cm, 20,0 cm und 30,0 cm

Farben: schwarz, rot, blau

 


  • Version: 11 - k
  • Größe (H): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Materialgruppe:
Acrylglas
Farbe:
schwarz
Material:
Acrylglas
B × H × T [cm]:
20,0 ×
B × H:
20,0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Buchstaben, Acrylglas, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.