Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage, 20 x 20 cm, Aluverbundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage, 20 x 20 cm, Aluverbundplatte
Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage, 20 x 20 cm, Aluverbundplatte
Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage, 20 x 20 cm, Aluverbundplatte
Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage, 20 x 20 cm, Aluverbundplatte
Artikel-Nr.:
     C158H-500.1950
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.1950
EAN/GTIN:
     4044589505149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage
SafetyMarking® Fahnenschild zur Wand- und Deckenmontage für Folienschilder 20,0 x 20,0 cm

Aufgrund des Aufbaus kann das Fahnenschild flexibel an einer Wand oder Decke befestigt werden. Besonders gut geeignet für lange Gänge und Korridore um wichtige Hinweise anzubringen

  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • UV- und witterungsbeständiges Material
  • stabile Halterung aus Aluminium zur Befestigung an Wand oder Decke
  • inklusive Schrauben aus Edelstahl zur Wand- oder Deckenbefestigung ( 4 x 35 mm, Dübel Ø 6)

  • Material: 1048 Aluminiumverbundplatte
  • Größe (BxH): 20,2 x 21,70 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
3,00
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Fahnenschild
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
geeignet für:
Folienschilder 20,0 x 20,0 cm
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Symbol:
individuelles Symbol
Material:
Aluminium
Breite:
21,50 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,3 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.