Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage, 30 x 15 cm, Aluverbundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage, 30 x 15 cm, Aluverbundplatte
Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage, 30 x 15 cm, Aluverbundplatte
Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage, 30 x 15 cm, Aluverbundplatte
Fahnenschild neutral zur Wand-oder Deckenmontage, 30 x 15 cm, Aluverbundplatte
Artikel-Nr.:
     C158H-500.1953
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.1953
EAN/GTIN:
     4044589505156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage
SafetyMarking® Fahnenschild zur Wand- und Deckenmontage für Folienschilder 30,0 x 15,0 cm

Aufgrund des Aufbaus kann das Fahnenschild flexibel an einer Wand oder Decke befestigt werden. Besonders gut geeignet für lange Gänge und Korridore um wichtige Hinweise anzubringen

  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • UV- und witterungsbeständiges Material
  • stabile Halterung aus Aluminium zur Befestigung an Wand oder Decke
  • inklusive Schrauben aus Edelstahl zur Wand- oder Deckenbefestigung ( 4 x 35 mm, Dübel Ø 6)

  • Material: 1048 Aluminiumverbundplatte
  • Größe (BxH): 30,2 x 16,70 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Fahnenschild
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
geeignet für:
Folienschilder 30,0 x 15,0 cm
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Symbol:
individuelles Symbol
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
16,50 cm
Stärke:
0,3 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.