Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Schilder für Gaststätten und Hotels
>
Toilettenschilder
>
Artikel
SafetyMarking Fahnenschild WC, Alu Dibond, Größe (BxH): 30,0 x 13,0 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-500.7109
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
50.7109
EAN/GTIN:
4044589471284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Rondenschild WC
SafetyMarking® Hinweisschild WC
UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
für Innen- und Außeneinsatz geeignet
keine Korrosion im Außeneinsatz
Qualität Made in Germany
Material: 2,0 mm Aluminium-Verbundplatte, weiß
Größe (BxH): 30,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
einseitig bedruckt
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Breite:
30,0 cm
Höhe:
13,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Hinweisschilder
>
Gewerbe und Gastronomie
Weitere Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
,
Toilettenschilder
,
WC Schild
,
allgemeine hinweisschilder alu
,
allgemeine hinweisschilder
,
hinweisschild wolk
,
wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SafetyMarking Hinweisschild WC, Folie, selbstklebend, Größe: 30,0 x 13,0 cm
Wolk
21.7109
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen