Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notruf-Tafel für Baustellen, Alu-Dibond, 80,0 x 120,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notruf-Tafel für Baustellen, Alu-Dibond, 80,0 x 120,0 cm
Notruf-Tafel für Baustellen, Alu-Dibond, 80,0 x 120,0 cm
Notruf-Tafel für Baustellen, Alu-Dibond, 80,0 x 120,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-500.B2075
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.B2075
EAN/GTIN:
     4044589400048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Notruf-Tafel für Baustellen zur Selbstbeschriftung
Notruf-Tafel für Baustellen zur Selbstbeschriftung


  • Material: 2,0 mm Aluminium-Verbundplatte
  • Größe (BxH): 80,0 x 120,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Breite:
80,0 cm
Höhe:
120,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.