Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesetz zum Schutz vor sexueller Belästigung Aushang, Alu langnachleu., 20x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesetz zum Schutz vor sexueller Belästigung Aushang, Alu langnachleu., 20x30 cm
Gesetz zum Schutz vor sexueller Belästigung Aushang, Alu langnachleu., 20x30 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-510.2943
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.2943
EAN/GTIN:
     4044589047786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Aushang - Gesetz Gesetz zum Schutz vor sexueller Belästigung
Gesetz zum Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz


  • Material: Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Gesetzesaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.