Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersthelfert in unserem? Sicherheitsaushang, Alu langnachleu. 29,7x21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersthelfert in unserem? Sicherheitsaushang, Alu langnachleu. 29,7x21 cm
Ersthelfert in unserem? Sicherheitsaushang, Alu langnachleu. 29,7x21 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-510.2955
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.2955
EAN/GTIN:
     4044589047854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Aushang - Arbeitssicherheit Ersthelfer in unserem Betrieb
Ersthelfer in unserem Betrieb ist: ....

Ersthelfer in unserem Betrieb ist:

(mit Freifeld zur Selbstbeschriftung)


  • Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.