Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unser Betrieb ist Mithlied der.. BG Sicherheitsaushang, Alu langnach. 29,7x21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unser Betrieb ist Mithlied der.. BG Sicherheitsaushang, Alu langnach. 29,7x21 cm
Unser Betrieb ist Mithlied der.. BG Sicherheitsaushang, Alu langnach. 29,7x21 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-510.2957
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.2957
EAN/GTIN:
     4044589047861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Aushang - Arbeitssicherheit Unser Betrieb ist Mitglied der.... BG
Unser Betrieb ist Mitgleid der ...

Unser Betrieb ist Mitglied der … Berufsgenossenschaft

(mit Freifeld zur Selbstbeschriftung)


  • Material: Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm
  • Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.