Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nur für Besucher der Firma Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nur für Besucher der Firma Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm
Nur für Besucher der Firma Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-520.5149
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.5149
EAN/GTIN:
     4044589534965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Besucher der Firma...
Parkplatzschild - Symbol: P, Text: Nur für Besucher der Firma ...

Mit individuellem Text nach Wahl aus witterungsbeständiger Hochleistungsfolie


  • Material: Aluminium, polyesterbeschichtet, 2,0 mm stark
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
Parkplatz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, wolk, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5782
ab € 13,82*
Ähnlich
Wolk
41.5783
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.