Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutes Haltverbot Haltverbotsschild, Alu 2mm, 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolutes Haltverbot Haltverbotsschild, Alu 2mm, 40x60 cm
Absolutes Haltverbot Haltverbotsschild, Alu 2mm, 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-520.5563
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.5563
EAN/GTIN:
     4044589515490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteverbotsschild
Kombischild Halteverbot
halteverbotsschild alu
halteverbotsschild
Haltverbotsschild Symbol: Absolutes Haltverbot
Kombischild absolutes Haltverbot - mit Text nach Wahl


  • Material: Aluminium, polyesterbeschichtet, 2,0 mm stark
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Halteverbotsschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: halteverbotsschild wolk, Haltverbotsschild, wolk, Parkausweise-Vignetten, Plaketten, Straßenverkehr, Stellplätze, Parkhäuser, Hinweisschilder, Parkerlaubnis, Parkausweise
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5561
ab € 14,42*
Ähnlich
Wolk
41.5562
ab € 18,45*
Ähnlich
Wolk
11.5563
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.