Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clear Firmenschild individuell beschriftet Größe (BxH): 42,0 x 60,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clear Firmenschild individuell beschriftet Größe (BxH): 42,0 x 60,0 cm
Clear Firmenschild individuell beschriftet Größe (BxH): 42,0 x 60,0 cm
Clear Firmenschild individuell beschriftet Größe (BxH): 42,0 x 60,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-700.S1320
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     70.S1320
EAN/GTIN:
     4044589626332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Firmenschid
wolk
CLEAR Firmenschild individuell beschriftet 1 x 6 mm Sicherheitsglascheibe mit zwei edlen Aluminiumhaltern
CLEAR Firmenschild

Individuell gefertigtes Büro-, Praxis- oder Kanzleischild aus ESG-Glas

Die Türschilder der Serie Clear, bestehend aus mattgebürsteten Aluminiumhaltern und Einscheibensicherheitsglas (ESG), wirken durch ihr rahmenloses Design besonders elegant.

Die Clear-Schilderserie ist in jeglicher Hinsicht flexibel. Jede Ausführung des Schildersystems lässt sich beliebig drehen und wenden. Ob hochkant oder im Querformat nutzen Sie frei verfügbare Flächen intelligent. Die starken Halter lassen sich an jeder Seite der Scheibe anbringen.

  • ESG-Glas 6 mm
  •  individuell rückseitig beschriftet
  • 2 Aluminiumhalter (38,0 x 2,4 x 2,4 cm)
  • für den Innen- und Außenbereich

Neben Türschildern bietet Clear auch Fahnenschilder, Infotafeln und Tischaufsteller. Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert.

 

Hinweis: Preis gilt bei Bereitstellung druckfähiger Daten.

Für die Erstellung der Druckdaten fallen zusätzliche Satzkosten an!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,0
Höhe [cm]:
60,0
Materialgruppe:
Glas (ESG)
Produktkategorie:
Firmenschilder
Ausrichtung:
Hochformat | Querformat
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Material:
ESG Glas
Stärke:
8 mm
B × H:
42,0 × 60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.