Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Wand- und Deckenhalterung für Schilder max. 3mm Stärke, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Wand- und Deckenhalterung für Schilder max. 3mm Stärke, 200 mm
SafetyMarking Wand- und Deckenhalterung für Schilder max. 3mm Stärke, 200 mm
SafetyMarking Wand- und Deckenhalterung für Schilder max. 3mm Stärke, 200 mm
SafetyMarking Wand- und Deckenhalterung für Schilder max. 3mm Stärke, 200 mm
SafetyMarking Wand- und Deckenhalterung für Schilder max. 3mm Stärke, 200 mm
SafetyMarking Wand- und Deckenhalterung für Schilder max. 3mm Stärke, 200 mm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.1735
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.1735
EAN/GTIN:
     4044589490988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Wand- und Deckenhalterung für Schilder mit max. 3 mm Stärke
SafetyMarking® Wand- und Deckenhalterung für Schilder

Die Halterung aus Aluminium kann an Wänden und Decken angebracht werden und erlaubt es, Schilder in den Raum hineinragend zu montieren. Besonders gut geeignet für lange Gänge und Korridore um wichtige Hinweise anzubringen

  • gebohrtes Wandmontageprofil 200 mm lang
  • aus eloxiertem Aluminium
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • zur Aufnahme von Schildern mit max. 3mm Stärke
  • Schild wird durch Klemmschrauben im Profil sicher geklemmt (M4 x 4, Edelstahl)
  • inklusive Schrauben aus Edelstahl zur Wand- oder Deckenbefestigung ( 4 x 35 mm, Dübel Ø 6)

Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
3,00
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Fahnenschild
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
3,50 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.