Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Eckverbinder für Schilderwürfel zur Deckenabhängung, 400 mm, 4 Stk


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SafetyMarking Eckverbinder für Schilderwürfel zur Deckenabhängung, 400 mm, 4 Stk
SafetyMarking Eckverbinder für Schilderwürfel zur Deckenabhängung, 400 mm, 4 Stk
SafetyMarking Eckverbinder für Schilderwürfel zur Deckenabhängung, 400 mm, 4 Stk
SafetyMarking Eckverbinder für Schilderwürfel zur Deckenabhängung, 400 mm, 4 Stk
SafetyMarking Eckverbinder für Schilderwürfel zur Deckenabhängung, 400 mm, 4 Stk
Artikel-Nr.:
     C158H-900.1868
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.1868
EAN/GTIN:
     4044589492050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Eckverbinder für Schilderwürfel zum Abhängen von der Decke
SafetyMarking® Profile für die Montage eines Würfels zur Deckenabhängung

Eckprofile für die Montage eines Würfels, der mit Ketten von der Decke abgehangen werden kann - für eine gute Sichtbarkeit in großen und hohen Räumen können 

  • einfache Montage
  • für Schilder mit max. Stärke von 3 mm
  • aus Aluminium
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Set bestehenfd aus: 4 x Eckprofil, 4 x Schraubhaken, 20 x Gewindestifte

 


Weitere Informationen:
Produktart:
Deckenabhängung
Produktkategorie:
Raumkennzeichnung
Farbe:
Aluminium
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 93,16*
€ 110,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,04*
€ 109,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 88,14*
€ 104,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,09*
€ 101,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,54*
€ 85,13
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.