Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Universaladapter aus PBT-Kunststoff selbstzentrierend, zum Aufclipsen, Größe 2,20 cm x 2,20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennflex Universaladapter aus PBT-Kunststoff selbstzentrierend, zum Aufclipsen, Größe 2,20 cm x 2,20 cm
Kennflex Universaladapter aus PBT-Kunststoff selbstzentrierend, zum Aufclipsen, Größe 2,20 cm x 2,20 cm
Kennflex Universaladapter aus PBT-Kunststoff selbstzentrierend, zum Aufclipsen, Größe 2,20 cm x 2,20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.3947
Hersteller:
     Kennflex
Herst.-Nr.:
     90.3947
EAN/GTIN:
     4044589055606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennflex Universaladapter aus PBT-K...
Kennflex PBT-Kunststoff Universaladapter zur Befestigung von Trägern bei Rohren kleiner als 2 Zoll
Kennflex® PBT-Kunststoff Universaladapter

Zur Fixierung von PBT und allen Metall-Schilderträgern auf Rohren mit einem Durchmesser von unter 2 Zoll.

  • selbstzentrierend
  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
  • past zu Standard PBT Trägern
  • passt zu allen Metall Schilderträgern

Größe (BxHxT): 2,2 x 2,2 x 0,8 cm

Material: PBT-Kunststoff

Kompatible PBT-Träger

  • 90.3850
  • 90.3852

  • Größe (BxH): 2,2 x 2,2 cm, Tiefe: 8 mm
Weitere Informationen:
Produktart:
Adapter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Vernieten | zum Verspannen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
-40
Temperaturbeständig von [Grad]:
150
Marke:
Kennflex
Material:
PBT-Kunststoff
Breite:
2,2 cm
Höhe:
2,2 cm
Tiefe:
0,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.