Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Achtung Arzt im Dienst, inkl. Saugnapf, d = 9,0 cm, Höhe: 11,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Achtung Arzt im Dienst, inkl. Saugnapf, d = 9,0 cm, Höhe: 11,4 cm
Hinweisschild, Achtung Arzt im Dienst, inkl. Saugnapf, d = 9,0 cm, Höhe: 11,4 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.5271
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5271
EAN/GTIN:
     4044589404992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Parkausweis-Anhänger Achtung Arzt im Dienst, weiß/rot/schwarz
Achtung Arzt im Einsatz

Die Lieferung erfolgt inklusive Saugnapf zur Befestigung


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Formalon)
  • Größe (BxH): 9,0 x 11,5 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Befestigungsmittel:
Saugnapf
Lieferung inkl.:
Saugnapf
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Polycarbonat
Durchmesser:
9,0 cm
Stärke:
1,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.