Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumgrundplatte mit Einschubnut für 52,0 x 11,0 cm Schild inkl. Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumgrundplatte mit Einschubnut für 52,0 x 11,0 cm Schild inkl. Bohrungen
Aluminiumgrundplatte mit Einschubnut für 52,0 x 11,0 cm Schild inkl. Bohrungen
Aluminiumgrundplatte mit Einschubnut für 52,0 x 11,0 cm Schild inkl. Bohrungen
Aluminiumgrundplatte mit Einschubnut für 52,0 x 11,0 cm Schild inkl. Bohrungen
Aluminiumgrundplatte mit Einschubnut für 52,0 x 11,0 cm Schild inkl. Bohrungen
Artikel-Nr.:
     C158H-900.5541
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5541
EAN/GTIN:
     4044589444554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
SafetyMarking Aluminiumgrundplatte mit Schilderhalter zur Wandmontage zur Kennzeichnung von Parkplätzen
SafetyMarking® Schilderhalter (Grundplatte) zur Wandmontage

Aluminiumgrundplatte zur Wandmontage mit Einschubnut, für unsere Aluminium geprägten 52 x 11 cm großen Parkplatzschilder.

Die Kennzeichen werden ganz einfach eingeschoben und mit den beiligenden Klebepads an der Aluminiumgrundplatte fixiert.

  • UV- und Wetterbeständig
  • für den Innen- und Außenbereiche geeignet
  • mit Einschubnut von 11,2 x 0,2 cm (Außenkante)
  • individualisierbar mit unseren Parkplatzschildern
  • Maße: (BxHxT): 52,5 x 11,5 cm

Lieferumfang:

  • 1x Aluminiumgrundplatte mit Einschubnut
  • 2x Schrauben zur Wandbefestigung
  • 2x Klebepads zur Schildfixierung

Hinweis: Parkplatzschild ist nicht im Lieferumfang enthalten!


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
11,5
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anschrauben
geeignet für:
Schilder
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Schildträger, wolk schilderhalter, schilder klemmhalter, schildträger 30 x11 cm, Aluminiumgrundplatte mit Einschubnut für 52, 0 x 11, 0 cm Schild inkl. Bohrungen, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.