Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß aus Aluminium 75,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß aus Aluminium 75,0 cm
Erdspieß aus Aluminium 75,0 cm
Erdspieß aus Aluminium 75,0 cm
Erdspieß aus Aluminium 75,0 cm
Erdspieß aus Aluminium 75,0 cm
Erdspieß aus Aluminium 75,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.5543
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5543
EAN/GTIN:
     4044589444561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpfosten
Einschlagstab
Erdspieß Pfosten
Pfostenerdspieß
SafetyMarking Einschlagpfosten mit Erdspieß und Schilderhalterung Zur Kennzeichnung von Parkplätzen
SafetyMarking® Einschlagpofsten mit Erdspieß und Schilderhalterung

Einschlagpfosten mit Erdsspieß und Schilderhalterung zur Kennzeichnung mit unseren Aluminium geprägten 52 x 11 cm großen Parkplatzschildern.

Der Pfosten wird mit einem Gummihammer oder einem Zimmermannshammer + Kantholz eingeschlagen. Die Kennzeichen werden ganz einfach eingeschoben und mit den beiligenden Klebepads an der Aluminiumgrundplatte fixiert.

  • UV- und Wetterbeständig
  • für den Außenbereiche geeignet
  • zum einschlagen oder einbetonieren
  • mit Einschubnut von 11,2 x 0,2 cm (Außenkante)
  • individualisierbar mit unseren Parkplatzschildern
  • Maße: (BxH): 52,5 x 75,0 cm

Lieferumfang:

  • 1x Pfosten
  • 1x Aluminiumgrundplatte mit Einschubnut
  • 4x Schrauben
  • 2x Klebepads zur Schildfixierung

Hinweis: Parkplatzschild ist nicht im Lieferumfang enthalten!


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
75,0
Produktart:
Einschlagpfosten
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einschlagen
geeignet für:
Schilder
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder Praxisbewährt, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, wolk schilderhalter, schilder klemmhalter, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Erdspieß aus Aluminium, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Parkbegrenzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.