Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Winterdienst, Magnetfolie retroreflektierend, Größe (BxH): 50,0 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Winterdienst, Magnetfolie retroreflektierend, Größe (BxH): 50,0 x
SafetyMarking Winterdienst, Magnetfolie retroreflektierend, Größe (BxH): 50,0 x
SafetyMarking Winterdienst, Magnetfolie retroreflektierend, Größe (BxH): 50,0 x
SafetyMarking Winterdienst, Magnetfolie retroreflektierend, Größe (BxH): 50,0 x
Artikel-Nr.:
     C158H-900.7013
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7013
EAN/GTIN:
     4044589467201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
SafetyMarking Hinweisschild Winterdienst
Safety Marking® Hinweisschild Winterdienst

Einfache und schnelle Kennzeichnung von Fahrzeugen dank Magnetfolie, die einfach und rückstandslos wieder entfernt werden kann. Die retroreflektierende Oberfläche sorgt bei nächtlichen Einsatzfahrten für erhöhte Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit

  • UV- und witterungsbeständige, retroreflektierende Magnetfolie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
  • haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
  • gute Sichtbarkeit auch bei Stillstand, da keine Energie benötigt wird
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 50,0 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magentisch
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Magnetfolie reflekt.
Breite:
50,0 cm
Höhe:
12,5 cm
Stärke:
0,95 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.7012
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
36.7013
ab € 8,58*
Ähnlich
Wolk
36.7012
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.