| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-900.7051.4 Herst.-Nr.: 90.7051.4 EAN/GTIN: 4044589403452 |
| | |
|
| | |
| Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte Schrifthöhe 25,0 mm, gelb/schwarz Ausgewählte Version: 4 - Zahl 4SafetyMarking® selbstklebende Ziffern und Buchstaben 1 Packet enthält 26 Bogen Ziffern oder Buchstaben. Die Nutzen sind permanent haftend und auch für den Außenbereich geeignet. - Einzelziffern oder -buchstaben
- 250 Nutzen pro VE
Schrifthöhe 25,0 mm, gelb/schwarz, 10 Nutzen pro Bogen 1 VE = 25 Bogen - Version: 4 - Zahl 4
- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (BxH): 2,2 x 3,8 cm
Weitere Informationen: | | Produktart: | Nummerierungsetikett | Produktkategorie: | Lagerkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Verpackungseinheit | Nutzen: | 250 | Material: | PVC-Folie | Breite: | 2,2 cm | Höhe: | 3,8 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Kombination selbstklebende Ziffern und Buchstaben, Selbstklebende Buchstaben und Zahlen, Selbstklebende Buchstaben und Ziffern, Selbstklebende Zahlen und Buchstaben, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben, buchstaben-etiketten 25 mm, buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette |
| | |
| |