Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 2,20 cm x 3,80 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 2,20 cm x 3,80 cm
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 2,20 cm x 3,80 cm
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 2,20 cm x 3,80 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.7059
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7059
EAN/GTIN:
     4044589168382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
Nummernetiketten
Selbstklebende Buchstaben auf Karte Kombipackung Buchstaben A-Z
SafetyMarking® selbstklebende Buchstaben A-Z

Eine Kombipackung Buchstaben selbstklebend, enthält das gesamte Alphabet (26 Bögen A-Z). Die Buchstaben sind permanent haftend und auch für den Außeneinsatz geeignet.

  • pro Buchstabe 1 Bogen (A-Z)
  • 260 Nutzen pro VE (Buchstaben)

Schrifthöhe 25 mm, gelb / schwarz, 10 Buchstaben pro Bogen

1 VE = 26 Bogen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,2 x 3,8 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
260
Material:
PVC-Folie
Breite:
2,2 cm
Höhe:
3,8 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, buchstaben-etiketten a-z, buchstaben etiketten, buchstaben-etiketten 25 mm, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.7058
ab € 8,89*
Ähnlich
Wolk
90.7062
ab € 8,88*
Ähnlich
Wolk
90.7089
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.