Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrahmen für Betriebsanweisung 10 Rahmen orange, je 5 VE 90.9260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrahmen für Betriebsanweisung 10 Rahmen orange, je 5 VE 90.9260
Kunststoffrahmen für Betriebsanweisung 10 Rahmen orange, je 5 VE 90.9260
Kunststoffrahmen für Betriebsanweisung 10 Rahmen orange, je 5 VE 90.9260
Artikel-Nr.:
     C158H-900.9263
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9263
EAN/GTIN:
     4044589073198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Kunststoffrahmen Komplettset für Betriebsanweisungen, Farbe: orange
Kunststoffrahmen

Das Set besteht aus:

  • 10 STK Kunststoffrahmen (orange), Best.-Nr.: 90.9237
  • 5 VE (à 2 STK) Verschlussclips, Best.-Nr.: 90.9260
  • 10 VE (à 2 STK) Wandhalterungen, Best.-Nr.: 90.9261

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
10
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushänge, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, klarsichttafel orange, Kunststoffrahmen Komplettset für Betriebsanweisung, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.