Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkausweis-Anhänger, Arzt im Einsatz, 7,0 x 12,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkausweis-Anhänger, Arzt im Einsatz, 7,0 x 12,0 cm
Parkausweis-Anhänger, Arzt im Einsatz, 7,0 x 12,0 cm
Parkausweis-Anhänger, Arzt im Einsatz, 7,0 x 12,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.9669
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9669
EAN/GTIN:
     4044589427038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Parkausweis-Anhänger Arzt im Einsatz
Parkausweis Anhänger


  • Material: 1,6 mm Laseracryl
  • Größe (BxH): 7,0 x 12,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anhängen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Text:
Arzt im Einsatz
Material:
Polycarbonat
Breite:
7,0 cm
Höhe:
12,0 cm
Stärke:
1,6 mm
B × H:
7,0 × 12,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.