Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkausweis-Anhänger, individuell nach Kundenangaben, 7,0 x 12,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkausweis-Anhänger, individuell nach Kundenangaben, 7,0 x 12,0 cm
Parkausweis-Anhänger, individuell nach Kundenangaben, 7,0 x 12,0 cm
Parkausweis-Anhänger, individuell nach Kundenangaben, 7,0 x 12,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.9670
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9670
EAN/GTIN:
     4044589441348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Parkausweis-Anhänger individuell nach Kundenangaben
Parkausweis Anhänger


  • Material: 1,6 mm Kunststoff, weiß/schwarz
  • Größe (BxH): 7,0 x 12,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Anhängen
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
nach Wahl
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Text:
individuell nach Kundenangaben
Material:
Polycarbonat
Breite:
7,0 cm
Höhe:
12,0 cm
Stärke:
1,6 mm
B × H:
7,0 × 12,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.