Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi Schild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 15,0 x 15,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiFi Schild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 15,0 x 15,0 cm
WiFi Schild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 15,0 x 15,0 cm
WiFi Schild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 15,0 x 15,0 cm
WiFi Schild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 15,0 x 15,0 cm
WiFi Schild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 15,0 x 15,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.G0008
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.G0008
EAN/GTIN:
     4044589402417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Piktogramme WLAN
WiFi Schild Aluminium Edelstahloptik mit dunkelblauem Piktogramm aus Acrylglas
WiFi Edelstahl

Das Schild kann durch das mitgelieferte Montagematerial (Grundplatte aus Forex, 3mm) verschraubt oder mit 3M-Klebefolie (auf der Schildrückseite) problemlos befestigt werden.


  • Größe: (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Form:
quadratisch
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramme Wi-Fi, allgemeine hinweisschilder, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.