Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiv. Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 7x12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indiv. Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 7x12 cm
Indiv. Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 7x12 cm
Indiv. Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 7x12 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.S1906
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.S1906
EAN/GTIN:
     4044589534989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Individuell gefertigte Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1,0 mm weiß, formgestanzt, ohne Bohrung
Individuell gefertigte Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1,0 mm weiß, formgestanzt, ohne Bohrung


  • Material: 1,0 mm, Mehrschichtmaterial, weiß
  • Größe (B x H): 7,0 x 12,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anhängen
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
nach Wahl
Material:
Acryl
Breite:
7,0 cm
Höhe:
12,0 cm
Stärke:
1,6 mm
B × H:
7,0 × 12,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.