Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschild CLEAR, 3 mm ESG, 3 Halter, Aluminium, Maße: 20,0 x 15,0 x 2,4 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wandschild CLEAR, 3 mm ESG, 3 Halter, Aluminium, Maße: 20,0 x 15,0 x 2,4 cm
Wandschild CLEAR, 3 mm ESG, 3 Halter, Aluminium, Maße: 20,0 x 15,0 x 2,4 cm
Wandschild CLEAR, 3 mm ESG, 3 Halter, Aluminium, Maße: 20,0 x 15,0 x 2,4 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CG5417
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CG5417
EAN/GTIN:
     4044589530042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türschild CLEAR
wolk
Türschilder
Hinweisschilder
CLEAR Wandschild zwei Türschilder aus Sicherheitsglas mit drei edlen Aluminiumhaltern
Clear Infotafel

Die Infotafel der Serie Clear bestehen aus drei mattgebürsteten Aluminiumhaltern und zwei Schildern aus Sicherheitsglas (ESG).

 

Die Clear-Schilderserie ist in jeglicher Hinsicht flexibel. Jede Ausführung des Schildersystems lässt sich beliebig drehen und wenden. Die Beschriftungseinlagen werden zwischen den beiden Scheiben eingelegt und können einfach und ohne Werkzeug jederzeit getauscht werden.

  • Set besteht aus 2 Schildern der Größe: 20,0 x 15,0 cm und drei Aluminiumhalter der Länge 18,0 cm
  • Schilder bestehen aus zwei Scheiben à 3 mm
  • wird mit 3 Haltern aus mattgebürstetem Aluminium mit einer Breite von 180 mm fixiert
  • mit Aluminiumhalter, Montagezubehör und Bohrschablone für die Wand
  • nicht vormontiert

Neben Infotafeln bietet Clear auch Fahnenschilder, Tüschilder und Tischaufsteller. Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert.


Weitere Informationen:
Marke:
SignSystems
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,16*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 97,61*
€ 116,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 96,86*
€ 115,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 92,78*
€ 110,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 89,74*
€ 106,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 75,16*
€ 89,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.