Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter (Alu), 6 mm Materialstärke, inkl. Befestigung, (BxHxT): 18,0 x 2,5 x 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter (Alu), 6 mm Materialstärke, inkl. Befestigung, (BxHxT): 18,0 x 2,5 x 2,5 cm
Wandhalter (Alu), 6 mm Materialstärke, inkl. Befestigung, (BxHxT): 18,0 x 2,5 x 2,5 cm
Wandhalter (Alu), 6 mm Materialstärke, inkl. Befestigung, (BxHxT): 18,0 x 2,5 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CL5518
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CL5518
EAN/GTIN:
     4044589402745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
CLEAR Wandhalter aus Aluminium
CLEAR HALTER Wandhalter

Clear Befestigungselemente

  • Aluminium-Block, geschliffen, gebürstet, poliert und eloxiert
  • geeignet für die Aufnahme von 6 mm starken Kommunikationsflächen wie z.B. Glas, Plexiglas, Kunststoff u.v.a.m.

LIeferung komplett mit justierbaren verdeckten Wandbefestigungen (inkl. Dübel und Schrauben).

Benötigen Sie weitere Befestigungselemente für andere Spezial-anwendungen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsberater.


  • Größe (BxHxT): 18,0 x 2,5 x 2,5 cm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Höhe [cm]:
2,5
Stück [VE]:
1
Tiefe [cm]:
2,5
Produktart:
Halterung für Türschilder
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Farbe:
silber
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Clear
Marke:
SignSystems
Material:
Aluminium
Für Materialstärke [cm]:
6
B × H × T [cm]:
18,0 × 2,5 × 2,5
B × H:
18,0 × 2,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CL5528
ab € 43,57*
Ähnlich
Wolk
CL5580
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.