Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlideFix Infotafel A4 Hochformat silber, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm, DIN A4, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SlideFix Infotafel A4 Hochformat silber, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm, DIN A4, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Infotafel A4 Hochformat silber, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm, DIN A4, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Infotafel A4 Hochformat silber, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm, DIN A4, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Infotafel A4 Hochformat silber, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm, DIN A4, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Infotafel A4 Hochformat silber, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm, DIN A4, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Infotafel A4 Hochformat silber, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm, DIN A4, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
Artikel-Nr.:
     C158H-CO1550
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO1550
EAN/GTIN:
     4044589527066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
SlideFix Infotafel A4 Hochformat silber Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Infotafeln

Die optisch ansprechenden SlideFix Schilder, bestehen aus zwei 3 mm starken Aluminiumprofilen, welche das Schild oben und unten begrenzen. Zwischen den Profilen wird eine 8 mm starke Acrylglasplatte eingeschoben und durch eine kaum sichtbare Madenschraube fixiert. Durch diese Bauweise ist es spielend einfach, die Beschriftungseinlagen auszutauschen.

  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Montage Verklebeung oder Verschraubung
  • Abedeckung aus Acrylglas
  • in verschiedenen Größen erhältlich
  • Profilschienen aus eloxiertem Aluminium
  • inkl. Befestigungsmaterial

Zusätzlich zur beliebten eloxierten Version gibt es auch die "Black Edition", diese besticht durch schwarze Aluminiumprofile und bietet so zusätzlich einen extravaganten Look.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
29,7
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben | zum Verkleben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
SlideFix
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Scheiben:
1
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
21,0 × 29,7 ×
B × H:
21,0 × 29,7 cm
Stärke Scheibe [mm]:
8
Einlagemaß [BxH]:
21,0 x 29,7 cm (DIN A4)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen aluminium 21 x 29,7 cm, alu-bilderrahmen, alu-bilderrahmen a4, wolk, Türschilder, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.