| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C158H-CO4100 Herst.-Nr.: CO4100 EAN/GTIN: 4044589526915 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen Cristallo BeschriftungseinlageLackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 4 Bohrungen - für exzellente Beschriftungen
- mit tiefer Kontrastwirkung
- individuell beschriftbar
- geeignet für Laserdrucker
- vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
- Bogenformat A4
- 4 x Bohrungen: 10 mm Ø
Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien: - Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm, 4 Bohrungen Ø 10 mm (BA 15/15 mm)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite [cm]: | 21,0 | Höhe [cm]: | 29,7 | Stück [VE]: | 10 | Ausführung: | volltransparent | DIN Format: | DIN A4 | Einsatzbereich: | Innenbereich | Marke: | SignSystems | Material: | Polyesterfolie | B × H: | 21,0 × 29,7 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |