Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einleger ohne Löcher mattiert, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einleger ohne Löcher mattiert, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm
Einleger ohne Löcher mattiert, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm
Einleger ohne Löcher mattiert, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CO4120
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4120
EAN/GTIN:
     4044589526939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
SignSystems Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • Einlagenmaß vorgestanzt

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • NewAge
  • Box
  • Clear
  • Frame

  • Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm, ohne Bohrungen
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
21,0
Stück [VE]:
10
Ausführung:
lackmattiert
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
15,0 × 21,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.