Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CO4170
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4170
EAN/GTIN:
     4044589526984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolie mattiert a4
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
Orbis Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 2 x Bohrungen: 10 mm Ø

Für folgende Serie empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Orbis

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
20
Stück [VE]:
10
Ausführung:
lackmattiert
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.