Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folieneinleger vorgestanzt klar für New Age , 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 14,5 x 14,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Folieneinleger vorgestanzt klar für New Age , 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 14,5 x 14,5 cm
Folieneinleger vorgestanzt klar für New Age , 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 14,5 x 14,5 cm
Folieneinleger vorgestanzt klar für New Age , 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 14,5 x 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CO4180
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4180
EAN/GTIN:
     4044589526991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolie a4
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
SignSystems Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • Einlagenmaß vorgestanzt

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • NewAge

  • Größe (BxH): 14,5 x 14,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,5
Höhe [cm]:
14,5
Stück [VE]:
10
Ausführung:
volltransparent
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
New Age
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
14,5 × 14,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfolie, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.