Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für Tischaufsteller 1 VE = 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für Tischaufsteller 1 VE = 10 Stück
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für Tischaufsteller 1 VE = 10 Stück
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für Tischaufsteller 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C158H-CO4210
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4210
EAN/GTIN:
     4044589611154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Beschriftungsfolie
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für Tischaufsteller Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für Tischaufsteller

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 2 Bohrungen.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 2 x Bohrungen: 6 mm Ø

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Cristallo

  • Größe (BxH): 15,0 x 7,0 cm, 2 Bohrungen Ø 6 mm (BA 16/16 mm)
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
7,0
Stück [VE]:
10
Farbe:
weiß
Ausführung:
lackmattiert
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
15,0 × 7,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.