Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyTube Schildklemmen , 1 VE = 4 Schildklemmen, Rohrdurchmesser: 48 mm, Klemmbereich: 5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MyTube Schildklemmen , 1 VE = 4 Schildklemmen, Rohrdurchmesser: 48 mm, Klemmbereich: 5 mm
MyTube Schildklemmen , 1 VE = 4 Schildklemmen, Rohrdurchmesser: 48 mm, Klemmbereich: 5 mm
MyTube Schildklemmen , 1 VE = 4 Schildklemmen, Rohrdurchmesser: 48 mm, Klemmbereich: 5 mm
MyTube Schildklemmen , 1 VE = 4 Schildklemmen, Rohrdurchmesser: 48 mm, Klemmbereich: 5 mm
MyTube Schildklemmen , 1 VE = 4 Schildklemmen, Rohrdurchmesser: 48 mm, Klemmbereich: 5 mm
Artikel-Nr.:
     C158H-CO5080
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO5080
EAN/GTIN:
     4044589500434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
MyTube Schildklemmen 5 mm für Modell zum Einbetonieren mit Rohrdurchmesser 48 mm
MyTube Schilderklemmen

Das MyTube Rohrsystem bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit Rohren in verschiedenen Längen. Die Befestigung kann aufgeschraubt oder einbetoniert werden. Hochwertige Edelstahl-Rundrohre und -Halterungen sorgen für Robustheit und Eleganz. Verschiedene Schildermaterialien wie Glas, Acryl und Aluminium sind kompatibel.

  • hochwertiger Edelstahl
  • flexibel durch variable Rohrlängen und Schildgrößen
  • Zum Einbetonieren oder Aufschrauben
  • Rohrdurchmesser: 42 oder 48 mm je nach Montageart
  • Schildklemmen mit 5, 6 oder 8 mm Klemmbereich (1 VE = 4 Schildklemmen)

Hinweis: Dieser Artikel wird für Sie sonderangefertigt und ist vom Umtausch ausgeschlossen.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
4
Farbe:
silber
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
MyTube
Verschluss:
Klemmverschluss
Marke:
SignSystems
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,13*
€ 101,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,80*
€ 96,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,44*
€ 93,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,10*
€ 77,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.