Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creativ-Papier, DIN A4, weiß, VE = 10 Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Creativ-Papier, DIN A4, weiß, VE = 10 Bogen
Creativ-Papier, DIN A4, weiß, VE = 10 Bogen
Creativ-Papier, DIN A4, weiß, VE = 10 Bogen
Artikel-Nr.:
     C158H-CP2210
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CP2210
EAN/GTIN:
     4044589084828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Creativ-Papier
DIN A4
weiß
VE = 10 Bogen
Creativ-Papier weiß DIN A4 hochwertiges, holzfreies Spezialpapier für Beschriftungseinlagen


Für die Beschriftung mit der Gestaltungssoftware SignSystems® Designer
oder mit anderen Grafikprogrammen liefern wir perfekt aufeinander abgestimmte Feinpapiere und Folien in verschiedenen Qualitäten.

SignSystems®-Creativ-Papier
Hochwertiges, holzfreies Spezialpapier, geeignet für Laser-, Farb- oder

Tintenstrahldrucker. Verpackungseinheiten in Bogenformaten: DIN A4 und DIN A3.

für folgende Serien:

Alumino
Atlantic
Frame
Linea I
New Age
Ocean
VarioSign

Bogen ungestanzt


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
29,7
Stück [VE]:
10
Ausführung:
weiß
DIN Format:
DIN A4
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Papier
B × H:
21,0 × 29,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CP2212
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.