Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlhalterung für Schilder Abstandshalter für Materialstärken von 2 bis 8 mm, stufenlos Durchmesser (Kopf): 13 mm VE = 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Edelstahlhalterung für Schilder Abstandshalter für Materialstärken von 2 bis 8 mm, stufenlos Durchmesser (Kopf): 13 mm VE = 4 Stück
Edelstahlhalterung für Schilder Abstandshalter für Materialstärken von 2 bis 8 mm, stufenlos Durchmesser (Kopf): 13 mm VE = 4 Stück
Edelstahlhalterung für Schilder Abstandshalter für Materialstärken von 2 bis 8 mm, stufenlos Durchmesser (Kopf): 13 mm VE = 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C158H-CR29834
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR29834
EAN/GTIN:
     4044589362452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türschilder-Befestigung
türschilder befestigung
Edelstahlhalterung für Schilder Abstandshalter für Materialstärken von 5 bis 8 mm, stufenlos
Edelstahlhalterungen CRISTALLO - variabel

  • hochwertiger Edelstahl
  • für eigene oder vorhandene Werbeträger
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • variabel einstellbar für 5-8 mm Materialstärke

Durchmesser: 13 oder 18 mm 

Für Bohrloch (Durchmesser): 10 mm

Wandabstand: 2,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
1,3
Länge [cm]:
2,7
Stück [VE]:
4
Produktart:
Halterung für Türschilder
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Durchmesser Bohrloch [cm]:
0,58
Marke:
SignSystems
Material:
Edelstahl
Für Materialstärke [cm]:
0,2-0,8
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbindungselement O 13mm, Kopf flach, für variable Materialstärke, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CR2983
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.