Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement, Halter aus hochwertigem Edelstahl, O 18mm, Kopf flach, für variable Materialstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungselement, Halter aus hochwertigem Edelstahl, O 18mm, Kopf flach, für variable Materialstärke
Befestigungselement, Halter aus hochwertigem Edelstahl, O 18mm, Kopf flach, für variable Materialstärke
Befestigungselement, Halter aus hochwertigem Edelstahl, O 18mm, Kopf flach, für variable Materialstärke
Artikel-Nr.:
     C158H-CR2987
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2987
EAN/GTIN:
     4044589362438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türschilder-Befestigung
Edelstahlhalterung für Schilder Abstandshalter für Materialstärken von 5 bis 8 mm, stufenlos
Edelstahlhalterungen CRISTALLO - variabel

  • hochwertiger Edelstahl
  • für eigene oder vorhandene Werbeträger
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • variabel einstellbar für 5-8 mm Materialstärke

Durchmesser: 13 oder 18 mm 

Für Bohrloch (Durchmesser): 10 mm

Wandabstand: 2,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
1,8
Länge [cm]:
2,8
Stück [VE]:
1
Produktart:
Halterung für Türschilder
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Durchmesser Bohrloch [cm]:
0,8
Marke:
SignSystems
Material:
Edelstahl
Für Materialstärke [cm]:
0,2 - 0,8
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbindungselement O 18mm, Kopf flach, für variable Materialstärke, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CR29874
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.