Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenabhängung für Schilder, Seillänge: 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenabhängung für Schilder, Seillänge: 2,0 m
Deckenabhängung für Schilder, Seillänge: 2,0 m
Deckenabhängung für Schilder, Seillänge: 2,0 m
Artikel-Nr.:
     C158H-CR2991
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2991
EAN/GTIN:
     4044589526809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Hinweisschilder
Baustelle
Baustellenschilder
Deckenabhängung für Schilder für 5 mm Materialstärke, mit Stahlseil und 2 Edelstahlhaltern
Cristallo Befestigungselemente

Möchten Sie eigene oder vorhandene Werbeträger verwenden?
Kein Problem. Mit den Cristallo Edelstahlhalterungen sind Sie auf der sicheren Seite.

Halterung für Tischaufsteller:

  • aus hochwertigem Edelstahl
  • Stärke: 8 mm

Fahnenschildhalterung:

  • Halterung aus hochwertigem Edelstahl
  • für Materialstärke 6 mm
  • Maße (BxHxT): 20,0 x 14,0 x 0,8 cm

Deckenabhängung 1.5 m:

  • Halterung aus hochwertigem Edelstahl
  • für Materialstärke 6 mm
  • Seillänge: 1,5 m
  • max. Tragkraft: 2 kg

    Deckenabhängung 2 m:

    • Halterung aus hochwertigem Edelstahl
    • für Materialstärke 5 mm
    • Seillänge: 2 m
    • max. Tragkraft: 2 kg

    Weitere Informationen:
    Durchmesser [cm]:
    0,1
    Stück [VE]:
    2
    Produktart:
    Deckenabhängung
    Produktkategorie:
    Wegweiser
    Befestigungsart:
    zum Verschrauben
    Einsatzbereich:
    Innenbereich
    Lieferung inkl.:
    Befestigungsmaterial
    Produktserie:
    Cristallo
    Anzahl Halter:
    2
    Marke:
    SignSystems
    Material:
    Edelstahl
    Material Halter / Rahmen:
    Edelstahl
    Für Materialstärke [cm]:
    0,6
    Gefahrstoff:
    k.A.
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,78*
    € 34,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,00*
    € 27,37
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wolk
    CR2990
    ab € 17,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.