Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Eichenprozessionsspinner Gesundheitsgefahr! ..., Aluminium, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101033
101033
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-101033
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101033
EAN/GTIN:
     4060081001811
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Eichenprozessionsspinner Schild
Eichenprozessionsspinner Gesundheitsgefahr! Bitte
vermeiden Sie jeden Kontakt mit Raupen und ihren
Nestern. Brennhaare des Eichenprozessionsspinners
können gefährliche allergische Reaktionen an Haut
und Atemwegen auslösen!
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 29,7 x 21 cm
Ecken: abgerundet
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
einseitig
Farbe:
Gelb
Material:
Aluminium
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Symbolschild, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101034
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.