Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Eichenprozessionsspinner Warnung vor ..., Aluminium, 297x420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101036
101036
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-101036
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101036
EAN/GTIN:
     4060081001842
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Eichenprozessionsspinner Schild
Eichenprozessionsspinner Warnung vor allergischen
Reaktionen! Berühren Sie auf keinen Fall Raupen
oder Gespinstnester!
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 42 x 29,7 cm
Ecken: abgerundet
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
einseitig
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Symbolschild, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101035
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.