Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette Nächster Prüftermin
>
Artikel
Prüfplakette 2024 Nächster Prüftermin, Dokumentenfolie, Ø 15 mm, 10 Stück/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-101651
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
35724D15
EAN/GTIN:
4060081044535
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Einjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Jahr 2024, Monat 1 - 12,
Nächster Prüftermin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
35724D15
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Rot
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,06 mm
... >
Prüfplaketten, Inventar- und Werkzeugkennzeichnungen
>
Prüfplaketten
>
Ein-Jahres-Prüfplaketten
Weitere Suchbegriffe:
alle prüfplaketten 15mm
,
alle prüfplaketten
,
prüfplakette nächster prüftermin moedel
,
Prüfplakette
,
Prüfmarke
,
Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette 2024 Nächster Prüftermin, Folie, Ø 15 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
35724F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette 2024 Nächster Prüftermin, Folie, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
35724F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Prüfplakette 2024 Nächster Prüftermin, Dokumentenfolie, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
35724D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen