Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Deckenabhängung "TRIO", 3-seitig, Alu, 400x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101857
101857
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-101857
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101857
EAN/GTIN:
     4060081052141
Suchbegriffe:
Selbstbeschriften
Deckenabhängung
Schildträger
Schildhalter
Deckenabhängung "TRIO" 3-seitig
geeignet zur individuellen Beschriftung
für Schilderformat: 200 x 400 mm (HxB)
Material: Aluminium 0,6 mm weiß
Sichtfläche: 205 x 405 mm (HxB)
Im Lieferumfang enthalten:
3 Aluminiumzuschnitte mit Bohrungen
6 Schrauben
6 Muttern
12 Federscheiben
Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Bestellhinweis:
Rettungs- oder Brandschutzzeichen selbstklebend,
Knotenkette (Best.-Nr. 56197) und 3 S-Haken
(Best.-Nr. 56198) bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101859
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.