Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Sicherheitsschild nach ISO 7010, Planenstoff, 750x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103260
103260
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-103260
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103260
EAN/GTIN:
     4060081052011
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Sicherheitsaushang:
Baustellen-Sicherheitsschild
"Jeder Beschäftigte dieser
Baustelle..."
Material: Planenstoff mit Ösen in den Ecken
Format: 120 x 75 cm (HxB)
Symbole nach:
ISO 7010 und
DIN 4844-2
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Planenstoff
Norm:
DIN-4844-2
Höhe:
1200 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
0,45 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Arbeitsschutz, Baustellenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8861
ab € 48,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.