Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Löschvorgang mit CO2-Feuerlöscher im Raum, Kunststoff, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103374
103374
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-103374
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103374
EAN/GTIN:
     4060081052066
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
hinweisschild tür kunststoff
Achtung!
Löschvorgang mit Kohlendioxid (CO2)-
Feuerlöscher im Raum einleiten.
Nach Löschvorgang Raum sofort
verlassen - Tür schließen!
Danach Raum nicht betreten -
Erstickungsgefahr!
Material: Kunststoff
Format: 250 x 150 mm
gemäß:
DGUV Information 205-034
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder tür, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
103373
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
103375
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.