Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Löschvorgang mit CO2-Feuerlöscher durch Türspalt, PVC-U Kunststoff selbstklebend, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103379
103379
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-103379
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103379
EAN/GTIN:
     4060081052103
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
hinweisschild tür kunststoff
Achtung!
Löschvorgang mit Kohlendioxid (CO2)-
Feuerlöscher nur von außen durch den
Türspalt einleiten.
Danach Tür schließen!
Raum nicht betreten -
Erstickungsgefahr!
Material: Kunststoff selbstklebend
Format: 250 x 150 mm
gemäß:
DGUV Information 205-034
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder tür, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
103377
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
103378
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.