Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromentnahmepunkt für Fremdfirmen, Kombischild, Alu, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103691
103691
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-103691
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103691
EAN/GTIN:
     4060081052301
Suchbegriffe:
Symbolschild
Textschild
Gebotsschild
Gebotszeichen
Stromentnahmepunkt für Fremdfirmen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7 x 21 cm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.