Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Abfallbehälter benutzen ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
104515
104515
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-104515
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1029F05
EAN/GTIN:
     4060081062096
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfallbehälter benutzen M030 Gebots...
Gebotsschild EN ISO 7010 M030 Abfal...
abfallbehälter aufkleber
Abfallbehälter benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: Ø 50 mm
Lieferform: 10 Stück/Bogen
gemäß:
DIN EN ISO 7010, M030
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1029F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1029F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1029F20
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.